Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB14201P100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7BXU 36RG15

FOREVERBOLT FBHEXB14201P100 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 1 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 100pk

På lager
Vare: AH7BXU Modell: FBHEXB14201P100Kryssreferanse: 36RG15

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
597NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB14201P100 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 1 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 100pk
597NOK /pakke