Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNF 36RK51

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CNF Modell: FBFEWASH122P10Kryssref: 36RK51
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse18-8
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.51
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 10pk
233NOK /pakke