Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Socket Head Cap Screw, Button, 18-8 Stainless Steel, 1/4-20 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJB 36RJ54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 1/2 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AH7CJB Modell: FBBHSCAPS142012P100Kryssref: 36RJ54
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
644NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 1/2 tomme størrelse, 100pk
644NOK /pakke