Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 Hex Nut, 7/16-14 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VEV 45NZ82

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8VEV Modell: FB3HEXN71614P25Kryssref: 45NZ82
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde3 / 8 "
Mutter typehex Nut
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
OpprinnelseslandIndia

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN71614P25 sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK
487NOK /pakke