Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BZB 36RG45

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7BZB Modell: FB3HEXB51618114P10Kryssreferanse: 36RG45

Få tak i det Mai 20, mandag
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
174NOK /pakke