Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Washer, 3/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-15/32 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CTD 36RL42

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Skive, 3/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-15/32 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CTD Modell: FB3FLWASH34SODS2P10Kryssreferanse: 36RL42
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
579NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Pakke Vekt0.37
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.026 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Skive, 3/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-15/32 tommer utvendig diameter, 10pk
579NOK /pakke