Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIBRE-METAL BY HONEYWELL CL242 Polykarbonat filterplate 2 tommer x 4-1/4 tommer | AH8UFA 38ZM59

FIBRE-METAL BY HONEYWELL CL242 Polykarbonat filterplate 2 tommer x 4-1/4 tommer

På lager
Vare: AH8UFA Modell: CL242Kryssreferanse: 38ZM59
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
21NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolykarbonatfilterplate
FunksjonBeskyttelsesdeksel Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler
Plate Størrelse2.0 x 4.25
Tykkelse0.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Sprøytestøpt, optisk korrekt, lett, støtsikker polykarbonatplate gir et ekstra nivå av beskyttelse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL CL242 Polykarbonat filterplate 2 tommer x 4-1/4 tommer
21NOK / enhet