Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENWAL TENNINGSKONTROLLER 35-705500-001 Tenningskontroll, 120V | CP4ZKA 35YK29

FENWAL IGNITION CONTROLS 35-705500-001 Tenningskontroll, 120V

På lager
Vare: CP4ZKA Modell: 35-705500-001Kryssreferanse: 35YK29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenningskontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FENWAL TENNINGSKONTROLLER 35-725913-000 Tenningskontrollkort, 120V | CP4ZJZ 62XZ52 35-725913-000Kontrollpanel3 362 NOK
FENWAL TENNINGSKONTROLLER 35-605606-227 Tenningskontroll, 24V | CP4ZKB 35YK28 35-605606-227Tenningskontroll4 339 NOK
FENWAL TENNINGSKONTROLLER 35-705701-103 Tenningskontrollkort, 120V | CP4ZKC 62XZ49 35-705701-103Kontrollpanel6 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENWAL IGNITION CONTROLS 35-705500-001 Tenningskontroll, 120V
5 905 NOK / enhet