Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Hook/loop Plate 6 Inch Diameter Use With Msf 636-1 | AC9URF 3KFA6

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Krok/løkkeplate 6 tommers diameter Bruk med Msf 636-1

På lager
Vare: AC9URF Model: 3-14-26-030-00-5Kryssreferanse: 3KFA6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrok og løkkeplate
Diameter6"
Fungerer medLeger Uten Grenser 636-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.3
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8467920090
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Krok/løkkeplate 6 tommers diameter Bruk med Msf 636-1
631NOK / enhet