Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U31870.025.0100 Self Drilling Screw, 1 Inch Length, 410 Stainless Steel, 1/4-14 Thread Size, 50PK | CG8NDW 42NN71

FABORY U31870.025.0100 Selvborende skrue, 1 tomme lengde, 410 rustfritt stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 50PK

På lager
Vare: CG8NDW Modell: U31870.025.0100Kryssref: 42NN71 / 156G03
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.318 i
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.492 "til 0.473"
Hodehøyde0.175 "til 0.162"
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2804
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For å feste forskjellige materialer til metall opptil 8 gauge

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U31870.025.0100 Selvborende skrue, 1 tomme lengde, 410 rustfritt stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 50PK
112NOK /pakke