Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.031.0087 Socket Head Cap Screw, 7/8 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LDM 41UA47

FABORY U07041.031.0087 Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 5/16-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8LDM Modell: U07041.031.0087Kryssref: 41UA47 / 164U08

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

543NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.4688 "
Hodehøyde0.3125 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2006
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.031.0087 Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 5/16-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK
543NOK /pakke