Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.050.0055 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GTV 38DZ05

FABORY M51000.050.0055 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8GTV Modell: M51000.050.0055Kryssref.: 38DZ05 / 157A99
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde55
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8 mm
Lengde55mm
Min. Gjengelengde16 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4734
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.050.0055 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK
218NOK /pakke