Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37220.220.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M22 Size, 4.5mm Thick, Spring Lock Type, 10PK | CG8EHP 54FN33

FABORY M37220.220.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M22 størrelse, 4.5 mm tykk, fjærlås type, 10PK

På lager
Vare: CG8EHP Modell: M37220.220.0001Kryssreferanse: 54FN33
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM22
Inne i Dia.22.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.32.9
Tykkelse4.5 mm
typenFjærlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1291
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37220.220.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M22 størrelse, 4.5 mm tykk, fjærlås type, 10PK
117NOK /pakke