Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37060.030.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M3 Size, 0.8mm Thick, Square Ends Type, 100PK | CG8EGP 54FN10

FABORY M37060.030.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M3 størrelse, 0.8 mm tykk, type firkantede ender, 100PK

På lager
Vare: CG8EGP Modell: M37060.030.0001Kryssref.: 54FN10 / 179L29
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGul sinkbelagt
Passer til boltestørrelserM3
Inne i Dia.3.1 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.6.2mm
Tykkelse0.8 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37060.030.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M3 størrelse, 0.8 mm tykk, type firkantede ender, 100PK
46NOK /pakke