Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.050.0030 Socket Set Screw, Steel, M5 X 0.80mm Thread Size, 25PK | CG8DWE 54FK90

FABORY M07840.050.0030 Sokkelsett skrue, stål, M5 X 0.80 mm gjengestørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG8DWE Modell: M07840.050.0030Kryss Ref: 54FK90
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.197 "
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde30 mm
Punkt Dia.2.5 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1098
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.050.0030 Sokkelsett skrue, stål, M5 X 0.80 mm gjengestørrelse, 25PK
102NOK /pakke