Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07111.120.0055 Skulderskrue, 12.9 legert stål, M10X1.50mm gjengestørrelse, standard type, 5PK | CG8DPY 54FJ94

FABORY M07111.120.0055 Skulderskrue, 12.9 legert stål, M10X1.50mm gjengestørrelse, standardtype, 5PK

På lager
Vare: CG8DPY Modell: M07111.120.0055Kryssreferanse: 54FJ94
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
377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.18 mm
Hodehøyde9 mm
Head Stylestandard
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,000 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.12 mm
Skulderlengde55 mm
System for målingMetric
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde16mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07111.120.0055 Skulderskrue, 12.9 legert stål, M10X1.50mm gjengestørrelse, standardtype, 5PK
377NOK /pakke