Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04114.080.0040 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DGP 38CU15

FABORY M04114.080.0040 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DGP Modell: M04114.080.0040Kryssreferanse: 38CU15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
803NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde40
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.885
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04114.080.0040 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 100PK
803NOK /pakke