Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04104.200.0160 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DFM 38CT92

FABORY M04104.200.0160 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 5PK

På lager
Vare: CG8DFM Modell: M04104.200.0160Kryssref.: 38CT92 / 156Z74

Få tak i det Mai 20, mandag
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
922NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde160
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde160mm
Min. Gjengelengde52 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04104.200.0160 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 5PK
922NOK /pakke