Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.140.0050 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CQD 38CN21

FABORY M01230.140.0050 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CQD Modell: M01230.140.0050Kryssref: 38CN21 / 156W94

Få tak i det Mai 20, mandag
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde50
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9323
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.140.0050 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK
450NOK /pakke