Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01220.140.0180 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CJU 38CL95

FABORY M01220.140.0180 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8CJU Modell: M01220.140.0180Kryssref: 38CL95 / 156V69

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
554NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde180
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde180mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3512
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01220.140.0180 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 10PK
554NOK /pakke