FABORY L55010.080.0016 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 900PK | CG8ARV 42GV86

FABORY L55010.080.0016 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 900PK

På lager
Vare: CG8ARV Modell: L55010.080.0016Kryssreferanse: 42GV86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 637 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde16
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde16mm
Min. Gjengelengde16 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L55010.080.0016 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 900PK
2 637 NOK /pakke