FABORY L07160.240.0160 Hylseskrue, 160 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK | CG7WJY 164P19

FABORY L07160.240.0160 Hylseskrue, 160 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK

På lager
Vare: CG7WJY Modell: L07160.240.0160Kryssreferanse: 164P19

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 234 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Kjørestørrelse19 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.36 mm
Hodehøyde24.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde160mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde85 mm
Rockwell HardnessC22 til C34
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2236
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07160.240.0160 Hylseskrue, 160 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK
1 234 NOK /pakke