FABORY B51050.075.0300 Hylseskrue, 3 tommers lengde, 3/4-10 trådstørrelse, 18-8 klasse, 40PK | CG7JWK 42KJ09

FABORY B51050.075.0300 Hylseskrue, 3 tomme lengde, 3/4-10 trådstørrelse, 18-8 klasse, 40PK

På lager
Vare: CG7JWK Modell: B51050.075.0300Kryssref: 42KJ09

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 075 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde0.75 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde3"
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.643
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51050.075.0300 Hylseskrue, 3 tomme lengde, 3/4-10 trådstørrelse, 18-8 klasse, 40PK
3 075 NOK /pakke