FABORY B04110.062.0500 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 55PK | CG6TZL 167F55

FABORY B04110.062.0500 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 8 Grade, 55PK

På lager
Vare: CG6TZL Modell: B04110.062.0500Kryssreferanse: 167F55

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 316 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde5 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8419
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04110.062.0500 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 8 Grade, 55PK
1 316 NOK /pakke