FABORY B01200.125.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 5 Grade, 14PK | CG6QKM 42HH57

FABORY B01200.125.0300 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 5 klasse, 14PK

På lager
Vare: CG6QKM Modell: B01200.125.0300Kryssref: 42HH57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 536 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde3 "
Min. Gjengelengde2 3/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8892
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.125.0300 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 5 klasse, 14PK
1 536 NOK /pakke