FABORY B01000.062.1300 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 20PK | CG6NLX 156J09

FABORY B01000.062.1300 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 20PK

På lager
Vare: CG6NLX Modell: B01000.062.1300Kryssref: 156J09

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 714 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSvart oksid
Festelengde13
FinishSvart oksid
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde0.9375 "
Lengde13 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3572
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.062.1300 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 20PK
2 714 NOK /pakke