FABORY B01000.043.0300 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 150PK | CG6NGY 42GZ83

FABORY B01000.043.0300 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 5 klasse, 150PK

På lager
Vare: CG6NGY Modell: B01000.043.0300Kryssref: 42GZ83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 530 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde3 "
Min. Gjengelengde1 1/8 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5688
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.043.0300 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 5 klasse, 150PK
1 530 NOK /pakke