Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382202 Digital Single Output DC Strømforsyning | AF2PZB 6XAA3

EXTECH 382202 Digital Single Output DC Strømforsyning

På lager
Vare: AF2PZB Modell: 382202Kryssreferanse: 6XAA3
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
2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
KalibreringssertifikatNei
Inngangsspenning115V / 230 VAC
LinjeforordningMindre enn 0.2% + 3mA
Linjevoltregulering0.1% + 3mV
BelastningsreguleringMindre enn0.01% + 2mV / Mindre enn0.2% + 3mA
MålertypeDobbel LCD
Utgangsstrøm0 til 3 ampere
Utgangs volt (DC)0 til 18
Regulering av ringvolter0.5mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)16
HS kode8504407001
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømPris
EXTECH 382200 Digital Single Output DC Strømforsyning | AF2PZD 6XAA5 3822000 til 1 ampere2 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382202 Digital Single Output DC Strømforsyning
2 550 NOK / enhet