Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELTA 2629 Bent Long Nose Tang 4-3/4 Inch Smooth | AH3KPY 32NE96

EXCELTA 2629 Bøyd lang nesetang 4-3/4 tommer glatt

På lager
Vare: AH3KPY Modell: 2629Kryssref: 32NE96
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd langnestang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlågrønn
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning30 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
Total lengde4.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddePris
EXCELTA 2642 Flat nesetang 4-3 / 4 tommers glatt | AH3KPZ 32NE97 2642PutehåndtakFlat nesetang5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 4 "381NOK
EXCELTA 2829 Bøyd nesetang 5-3 / 4 tommers glatt | AH3KQE 32NF03 2829ergonomiskBøyd langnestang1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "411NOK
EXCELTA 2842 Flat nesetang 5-3 / 4 tommers glatt | AH3KQF 32NF04 2842ergonomiskFlat nesetang1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELTA 2629 Bøyd lang nesetang 4-3/4 tommer glatt
368NOK / enhet