ELECTROLUX 5303208499 Sikkerhetsventil for ovn | CP4FCY 34MA28

ELECTROLUX 5303208499 Oven Safety Valve

Vare: CP4FCY Modell: 5303208499Kryssreferanse: 34MA28
5 398 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ELECTROLUX 5304458372 Overflatebrennerventil | CP4FCZ 34ME35 5304458372Ventil739NOK
RFQ
ELECTROLUX 5303935308 Overflatebrennerventil | CP4FDA 34ME69 5303935308Ventil923NOK
RFQ
ELECTROLUX 5303935305 Overflatebrennerventil | CP4FDB 34ME52 5303935305Ventil877NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 5303208499 Oven Safety Valve
5 398 NOK / enhet