Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 8501-1 / 16A Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 12 x 12 tommer | AA2NBA 10U447

E JAMES & CO 8501-1/16A resirkulert gummi 1/16 tomme tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AA2NBA Modell: 8501-1/16AKryssreferanse: 10U447
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart med fargede flekker
durometer60A
Forlengelse115%
FinishGrov
Lengde12 "
Materiale100 % resirkulert gummi
Maks. Temp.120 F
Min. Temp. Vurdering0 grader F.
Strekkfasthet250 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.122
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 Resirkulert gummi 1/16 tommer Th 48 tommer x 120 tommer | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "965NOK
E JAMES & CO 8501-1 / 16F Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 12 x 48 tommer | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "100NOK
E JAMES & CO 8501-1/16G Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 24 x 30 tommer | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16G30 "1 / 16 "24 "121NOK
E JAMES & CO 8501-1 / 16H Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 24 x 48 tommer | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "193NOK
E JAMES & CO 8501-1/16J Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 36 x 36 tommer | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "217NOK
E JAMES & CO 8501-1/16K Resirkulert gummi 1/16 tommer tykt 48 x 48 tommer | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "366NOK
E JAMES & CO 8501-5/16-10 Resirkulert gummi 5/16 tommer tykk 48 tommer x 120 tommer | AA2NBG 10U453 8501-5/16-10120 "5 / 16 "48 "4 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/16A resirkulert gummi 1/16 tomme tykk 12 x 12 tommer
24NOK / enhet