E JAMES & CO 387-1/2 rull naturgummi 1/2 x 36 tommer 30 fot lengde solbrun | AC8WFT 3EFT9

E JAMES & CO 387-1/2 rull naturgummi 1/2 x 36 tommer 30 fot lengde brun

På lager
Item: AC8WFT Modell: 387-1/2Kryssreferanse: 3EFT9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGETan
durometer40A
Forlengelse600%
FinishGlatt
Lengde30ft.
MaterialeNaturlig gummigummi
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet3000 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenKommersiell karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.7585
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 387-1/16 Roll Natural Gum 1/16 x 36 Inch 100ft L Tan | AC8WFR 3EFT8 387-1/16100ft.1 / 16 "26 018 NOK
E JAMES & CO 387-1/4 rull naturgummi 1/4 x 36 tommer 40 fot lengde Tan | AC8WFU 3EFU1 387-1/440ft.1 / 4 "33 893 NOK
E JAMES & CO 387-1/8 Roll Natural Gum 1/8 x 36 Inch 50 Feet Length Tan | AC8WFV 3EFU2 387-1/850ft.1 / 8 "24 120 NOK
E JAMES & CO 387-3/16 Roll Natural Gum 3/16 x 36 Tommer 40 Fot Lengde Tan | AC8WFW 3EFU4 387-3/1640ft.3 / 16 "26 683 NOK
E JAMES & CO 387-3/8 Roll Natural Gum 3/8 x 36 Inch 30 Feet Length Tan | AC8WFX 3EFU6 387-3/830ft.3 / 8 "45 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 387-1/2 rull naturgummi 1/2 x 36 tommer 30 fot lengde brun
38 956 NOK / enhet