Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 380-1/8B gummi neopren 1/8 tomme tykk 12 x 24 tommer | AB2NAG 1MXF2

E JAMES & CO 380-1/8B gummi neopren 1/8 tomme tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB2NAG Modell: 380-1/8BKryssreferanse: 1MXF2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGEHvit
durometer50A
Forlengelse500%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenFDA-karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 380-1/16A gummi neopren 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "154NOK
E JAMES & CO 380-3/32A gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "268NOK
E JAMES & CO 380-1/8A gummi neopren 1/8 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "268NOK
E JAMES & CO 380-3/16A gummi neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "378NOK
E JAMES & CO 380-1/4A gummi neopren 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "574NOK
E JAMES & CO 380-3/8A gummi neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "806NOK
E JAMES & CO 380-1/2A gummi neopren 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "1 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 380-1/8B gummi neopren 1/8 tomme tykk 12 x 24 tommer
590NOK / enhet