E JAMES & CO 350-1/8-15 gummi Viton 1/8 tomme Th 36 in x 15 fot | AF2MVQ 6VNJ1

E JAMES & CO 350-1/8-15 gummi Viton 1/8 tomme Th 36 tommer x 15 fot

På lager
Vare: AF2MVQ Modell: 350-1/8-15Kryssreferanse: 6VNJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde15ft.
MaterialeViton Gummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet800 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenGenerelt formål
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2774
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 350-3/16-10 Gummi Viton 3/16 Tommer Th 36 In x 10 Feet | AF2MVR 6VNJ2 350-3/16-1010ft.3 / 16 "57 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 350-1/8-15 gummi Viton 1/8 tomme Th 36 tommer x 15 fot
64 833 NOK / enhet