Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 342555-0100 Traktpulver 100mm - Pakke med 10 | AC9WBB 3KWL5

DYNALON 342555-0100 traktpulver 100 mm - pakke med 10

På lager
Vare: AC9WBB Modell: 342555-0100Kryssreferanse: 3KWL5
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
1 256 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor trakt
Kapasitet100mm
FARGEGjennomsiktige
TraktmaterialePolyproylen
Trakt Max OD4.16 "
Traktens topp-ID3.9 "
Total høyde3.75 "
Stamme OD0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode3926909910
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: bred stamme, autoklaverbar; For pulver

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeStamme ODpk. Antall.Pris
DYNALON 342555-0065 Traktpulver 65mm - Pakke med 10 | AC9WBD 3KWN5 342555-006565mm2.75 "0.63 "10738NOK
DYNALON 342555-0150 Traktpulver 150mm Pk5 | AC9WBF 3KWN8 342555-0150150mm5.125 "1.22 "5760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 342555-0100 traktpulver 100 mm - pakke med 10
1 256 NOK /pakke