Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURAC 50325 hydrometer egenvekt Baume dobbel skala | AF4TVY 9K059

DURAC 50325 Hydrometer Baume Dual Scale

På lager
Vare: AF4TVY Modell: 50325Kryssref: 9K059

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrometer med to skalaer
Nøyaktighet+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 grader baume
Lengde165mm
OmrådeSpesifikk tyngdekraft 0.890 / 1.000 Baume 10/25
SkalaSPESIFIKK GRAVITET OG BAUME
Skala divisjoner0.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdeOmrådeSkala divisjonerPris
DURAC 50885 spesifikk tyngdekraft og Baume -hydrometer | AA4YUG 13K066 50885+/- 0.02 sp. gr./ +/- 1 grader baume381mm0.700 / 2.000 og 70/10 og 0/700.02/1776NOK
DURAC 50315 Baume vanlig hydrometer | AA4YUH 13K067 50315+/- 0.002 sp. gr. & +/- 0.5 grader baume165mm0.690 / 0.800 og 43 / 700.002/0.5559NOK
DURAC 50285 Hydrometerspesifikk tyngdekraft Baume Dual Scale | AF3PTK 8AMV6 50285+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 grader baume165mmSpesifikk tyngdekraft 1.000-1.225, Baume 0-240.005 Sp. Gr .; 1 Baume395NOK
DURAC 50295 Hydrometer -spesifikk tyngdekraft Baume Dual Scale | AF3PTL 8AMV7 50295+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 grader baume165mmSpesifikk tyngdekraft 1.400-1.625, Baume 41/540.005 Sp. Gr .; 1 Baume448NOK
DURAC 50310 Hydrometerspesifikk tyngdekraft Baume Dual Scale | AF4FZQ 8VP02 50310+/- 0.01 sp. gr .; +/- 1 grader baume165mmSpesifikk tyngdekraft: 0.700 / 1.000 Baume 10/700.01 Sp. Gr .; 1 Baume400NOK
DURAC 50320 hydrometer egenvekt Baume dobbel skala | AF4MMN 9CKG3 50320+/- 0.002 sp. gr .; +/- 0.5 grader baume165mmSpesifikk tyngdekraft 0.790 / 0.900 Baume 24/450.002 Sp. Gr .; 0.5 Baume437NOK
DURAC 50290 hydrometer egenvekt Baume dobbel skala | AF4WQH 9MJA1 50290+/- 0.005 sp. gr .; +/- 1 grader baume165mmSpesifikk tyngdekraft 1.220-1.425, Baume 24-410.005 Sp. Gr .; 1 Baume375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 50325 Hydrometer Baume Dual Scale
398NOK / enhet