DRANETZ DBEP550-4 Power Analyzer/datalogger 1 til 100a | AE2NHF 4YNN6

DRANETZ DBEP550-4 Power Analyzer/datalogger 1 Til 100a

På lager
Vare: AE2NHF Modell: DBEP550-4Kryssreferanse: 4YNN6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømanalysator / datalogger
AC-responsEkte RMS
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens45 til 65 Hz
Nåværende nøyaktighet+/- 0.1% + Nåværende transdusernøyaktighet
Nåværende kanaler4
DataloggingJa
ViseLCD-fargeberøringsskjerm
Maks. AC-spenning600V
Maks. DC-spenning600V
Maks. VA100 TVA
Maks. Watts100TW
Fase3
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate256 per syklus
oppbevaringOpptil 32 GB
Spenningsnøyaktighet+ /-0.1%
Spenningskanaler4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skjermoppløsning (320 x 240)
    • Harmonisk fangeområde (63.)
    • Kit nåværende kapasitet (1 til 100A)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DRANETZ DBEP10-4 Power Analyzer/datalogger 1 til 10a | AE2NHD 4YNN4 DBEP10-465 848 NOK
DRANETZ DBEP500-4 Power Analyzer/datalogger 10 Til 500a | AE2NHE 4YNN5 DBEP500-465 848 NOK
DRANETZ DBEPFLEX3K-4 Power Analyzer/datalogger 1 til 3000a | AE2NHG 4YNN7 DBEPFLEX3K-489 434 NOK
DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Power Analyzer/datalogger 1 til 6000a | AE2NHH 4YNN8 DBEPFLEX6K-499 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ DBEP550-4 Power Analyzer/datalogger 1 Til 100a
65 848 NOK / enhet