Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRAMM 10-12734 Viftemunnstykke, 70 PSI Maks. Trykk, Slideventil | CP3UEZ 29RF10

DRAMM 10-12734 viftemunnstykke, 70 PSI Maks. Trykk, skyveventil

På lager
Vare: CP3UEZ Modell: 10-12734Kryssreferanse: 29RF10
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DRAMM 10-12736 Viftemunnstykke, 70 PSI Maks. Trykk, Slideventil | CP3UFA 29RF12 10-12736Munnstykke27NOK
DRAMM 10-12735 Viftemunnstykke, 70 PSI Maks. Trykk, Slideventil | CP3UFB 29RF11 10-12735Munnstykke27NOK
DRAMM 10-12603 BERRY Watering Wand, 100 psi Maks. Trykk, Spak, GHøyde, Aluminium, Bær | CP3UFC 9HZY5 10-12603 BÆRveggen249NOK
DRAMM 10-12602 GRN vanningsstav, 100 psi Maks. Trykk, Spak, GHøyde, Aluminium, Grønn | CP3UFD 8DPM0 10-12602 GRNveggen249NOK
DRAMM 10-12600 RØD vanningsstav, 100 psi Maks. Trykk, Spak, GHøyde, Aluminium, Rød | CP3UFE 8CY48 10-12600 RØDveggen249NOK
DRAMM 10-14805 Vanningsstav, 70 psi Maks. Trykk, Slideventil, GHøyde | CP3UFF 29RF05 10-14805veggen46NOK
DRAMM 10-14803 Vanningsstav, 70 psi Maks. Trykk, Slideventil, GHøyde | CR2ZWA 29RF03 10-14803veggen46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRAMM 10-12734 viftemunnstykke, 70 PSI Maks. Trykk, skyveventil
27NOK / enhet