Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G75-E-SS Cam and Groove Adapter, 3/4 Inch Coupling Size, 250 PSI | CV3DFX 55MH76

DIXON G75-E-SS Cam and Groove Adapter, 3/4 Inch Coupling Size, 250 PSI

På lager
Vare: CV3DFX Modell: G75-E-SSKryssref.: 55MH76
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DIXON 150-A-BR Cam og Groove Adapter, FNPT x Hanne Adapter, 1-1/2 tommers størrelse, messing | AK2QKU 150-A-BR511NOK
RFQ
DIXON 150-A-AL Kam- og sporadapter, FNPT x hannadapter, 1-1/2 tommers størrelse, aluminium | AK2QLQ 150-A-AL278NOK
RFQ
DIXON 150-A-PM Cam and Groove Adapter, FNPT x Hanne Adapter, belagt jern, 1-1/2 tomme Størrelse | AK2QLZ 150-PM409NOK
RFQ
DIXON RE150NO Kam- og sporadapter, hakk Type E Adapter x Slangeskaft | AL2PHB RE150NO608NOK
RFQ
DIXON 600-ALT-AL Cam And Groove Adapter x Ttma-flens, 6-tommers adapterstørrelse, 6-tommers flensstørrelse | AL2ZTQ 600-ALT-AL1 981 NOK
RFQ
DIXON 7550-E-AL Cam And Groove Type E Adapter x Slangeskaft, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse | AL2ZTT 7550-E-AL173NOK
RFQ
DIXON 7550-F-AL Cam And Groove Type F Adapter x Hann NPT, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse | AL2ZTU 7550-F-AL319NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G75-E-SS Cam and Groove Adapter, 3/4 Inch Coupling Size, 250 PSI
243NOK / enhet