Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON DMH2025 Hann sekskantet nippel, dobbel, NPT x NPSH tråd, 2 x 2-1/2 tommers tråd | AE8CZN 6CLW3

DIXON DMH2025 Hannsekskantnippel, dobbel, NPT x NPSH-gjenge, 2 x 2-1/2 tommers tråd

På lager
Vare: AE8CZN Modell: DMH2025Kryssreferanse: 6CLW3
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange Hex Nipple Adapter
Grunnleggende tilkoblingstypeDobbelt hann
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x NPSH Mann
Størrelse2 "x 2-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeTilkoblingstypeStørrelsePris
DIXON DMH2020 Han sekskantnippel, dobbel, MNPT x MNPSH tråd, 2 tommers tråd | AE8CZM 6CLW2 DMH2020Dobbelt hannMNPT x NPSH Mann2 "x 2"555NOK
DIXON FM1076 Female til Hanne sekskantede nippel, NPT til GHT, 1 til 3/4 tomme Størrelse, Messing | AE8CZQ 6CLW5 FM1076Kvinne x MannFNPT x GHT Mann1 "x 3/4"268NOK
DIXON FM7610T Hunn til hann sekskantnippel, GHT til NPT, 3/4 til 1 tomme størrelse, messing | AE8CZV 6CLW9 FM7610TKvinne x MannNPSH x MNPT3/4 x 1 "654NOK
DIXON FMR750 sekskantnippel, metallslangesveis, 3/4 tommers størrelse, 316 rustfritt stål | AK2FWD FMR750---250NOK
RFQ
DIXON FMR1500 sekskantnippel, metallslangesveis, 1-1/2 tomme størrelse, 316 rustfritt stål | AK2FWE FMR1500---665NOK
RFQ
DIXON KHN661 klemme sekskantnippel, 3/4 tommers gjenge, 3/4 tommers slange | AK2LWN KHN661---219NOK
RFQ
DIXON 3700404C Hannsekskantnippel, 1/4 tomme NPTF-størrelse, messing | AK2NYQ 3700404C---38NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON DMH2025 Hannsekskantnippel, dobbel, NPT x NPSH-gjenge, 2 x 2-1/2 tommers tråd
746NOK / enhet