Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT20552 Hacksagblad 12 tommers 24 TPI PK2 | AH3CFA 31CN78

DEWALT DWHT20552 Hacksagblad 12 Tommer 24 TPI PK2

På lager
Vare: AH3CFA Modell: DWHT20552Kryssreferanse: 31CN78
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHacksagblad
Bladlengde12 "
Bladtykkelse0.028 "
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeBi-Metal
Primær applikasjonMetal
Tenner per tomme24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.94
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Håndsag Produktgruppering: Hacksagblad

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeMaterialeTenner per tommepk. Antall.Pris
DEWALT DWHT20555 Hack Saw Blade Steel / Carbide 10 inch PK3 | AH3BZG 31CL56 DWHT2055510 "Stål / karbid18, 24, 323169NOK
DEWALT DWHT20566 Hacksagblad Bi-Metal 12 Tommer 18 TPI PK10 | AH3CEU 31CN68 DWHT2056612 "Bi-Metal1810355NOK
DEWALT DWHT20548 Hacksagblad 10 tommer 18 TPI PK2 | AH3CEW 31CN74 DWHT2054810 "Bi-Metal182115NOK
DEWALT DWHT20549 Hacksagblad 10 tommer 24 TPI PK2 | AH3CEX 31CN75 DWHT2054910 "Bi-Metal242117NOK
DEWALT DWHT20550 Hacksagblad 10 tommer 32 TPI PK2 | AH3CEY 31CN76 DWHT2055010 "Bi-Metal322113NOK
DEWALT DWHT20551 Hacksagblad 12 tommer 18 TPI PK2 | AH3CEZ 31CN77 DWHT2055112 "Bi-Metal182157NOK
DEWALT DWHT20553 Hacksagblad 12 Tommer 32 TPI PK2 | AH3CFB 31CN79 DWHT2055312 "Bi-Metal322129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT20552 Hacksagblad 12 Tommer 24 TPI PK2
104NOK /pakke