DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 ​​Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 føtter | AC6HZX 34A011

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 fot

På lager
Vare: AC6HZX Modell: DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60Kryssreferanse: 34A011

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt1.0
BremsDC-plate
Kapasitet275 lb.
KlassifiseringH4
ClutchOverbelastningsslip
FARGEBlå
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollIntegrert kontrollhåndtak
Kontrollledning9 ft.
FinishPulverlakk
Husdybde6-13 / 16 "
Husets lengde16.5 "
Husets bredde10.5 "
Hz60
Heis9 ft.
Løftehastighet64 / 16 fpm
Lastekapasitet250 lb.
SmøringVedlikeholdsfritt i opptil 10 år
Min. Mellom kroker27.375 "
Motor HP0.59
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPSpenningHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 9 fot | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "53 147 NOK
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 føtter | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "48 085 NOK
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 fot | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "41 474 NOK
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 9 fot | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "59 214 NOK
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 230/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 fot | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "57 845 NOK
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 9 fot | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275 lb.1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "72 017 NOK
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 230/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 9 fot | AC6JAC 34A016 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/6029.375 "4.8275 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "72 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 9 fot
57 050 NOK / enhet