Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1001132 Båtsmannsstol 12In X 24In X 1In | CR2ZBB 39X855

DBI-SALA 1001132 Boatswains Stol 12In X 24In X 1In

På lager
Vare: CR2ZBB Modell: 1001132Kryssreferanse: 39X855

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChair

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 1001131 Båtsmannsstol 12In X 24In X 1In | CR2ZBC 39X854 10011314 144 NOK
DBI-SALA 1001185 Bosn Stol Lengde, Snaps | CR2ZBD 39X860 10011857 743 NOK
DBI-SALA 1001136 Bosn Stol Tb Xxl | CR2ZBE 39X856 10011364 899 NOK
DBI-SALA 1001180 Bosn Stol, Snaps | CR2ZBF 39X859 10011805 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1001132 Boatswains Stol 12In X 24In X 1In
4 496 NOK / enhet