Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CREE C6-GU24 Pan Conversion Kit | CR2QUG 19MJ80

CREE C6-GU24 Pan Conversion Kit

På lager
Vare: CR2QUG Modell: C6-GU24Kryssreferanse: 19MJ80

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonverteringssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CREE C6-277V-LSA Led Pan Conversion Kit, 6 tommers nominell størrelse | CR2QUE 19MJ81 C6-277V-LSAKonverteringssett157NOK
CREE C6-120V-LSA Led Pan Conversion Kit, 6 tommers nominell størrelse, 120 | CR2QUF 19MJ83 C6-120V-LSAKonverteringssett157NOK
CREE CR6-800L-30K-12-GU24 Led Can Light Retrofit Kit, 6 tommers nominell størrelse, 100W Inc/23W-26W Cfl, dimbar | CR2QUN 22CW32 CR6-800L-30K-12-GU24LED kan lette ettermonteringssett760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE C6-GU24 Pan Conversion Kit
288NOK / enhet