CONDOR 30C581 hette Mp polyetylen støvler 3xl - pakke med 25 | AC4JFC

CONDOR 30C581 Mp polyetylenstøvler med hette 3xl - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC4JFC Modell: 30C581

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 350 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangsoverall med hette
AldersgruppeVoksen
Ankelstilmed festede støvler
Lukk TypeGlidelås
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
Stoffvekt1.9 oz.
Passer til bryststørrelse31-55 / 64 "
KjønnUnisex
Innersøm32.75 "
MaterialeMikroporøs polyetylenfilm laminert til et spunbonded polypropylen nonwoven stoff
SømstilSergert
Størrelse3XL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.92
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)30
HS kode6210105000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAnkelstilFARGEStørrelseFargefamilieStoffvektPasser til bryststørrelsePasser midje størrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 26W768 Polypropylen elastisk hette med hette L - pakke med 25 | AB8QGC 26W768polypropylenElastiskHvitLhvitt1.39 oz.27 "27 "(midje bredde)251 067 NOK
CONDOR 26W769 hette av polypropylen elastisk Xl - pakke med 25 | AB8QGD 26W769polypropylenElastiskHvitXLhvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "251 067 NOK
CONDOR 26W770 Polypropylen elastisk hette 2xl - Pakke med 25 | AB8QGE 26W770polypropylenElastiskHvit2XLhvitt1.39 oz.30.25 "30.25 "251 138 NOK
CONDOR 26W771 Polypropylen elastisk hette 3xl - pakke med 25 | AB8QGF 26W771polypropylenElastiskHvit3XLhvitt1.39 oz.31.875 "31.875 "251 182 NOK
CONDOR 26W772 Polypropylen elastisk hette 4xl - Pakke med 25 | AB8QGG 26W772polypropylenElastiskHvit4XLhvitt1.39 oz.33-9 / 16 "33-9 / 16 "(midje bredde)25856NOK
CONDOR 26W774 Polypropylene hette støvler L - pakke med 25 | AB8QGJ 26W774polypropylenmed festede støvlerHvitLhvitt1.39 oz.27 "27 "(midje bredde)25926NOK
CONDOR 26W775 Polypropylen støvler med hette Xl - 25 stk. | AB8QGK 26W775polypropylenmed festede støvlerHvitXLhvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "25913NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 30C581 Mp polyetylenstøvler med hette 3xl - pakke med 25 stk
2 350 NOK /pakke