Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1AD40 Skinn Driver Hansker Pigskin S Pr | AA8UPK

CONDOR 1AD40 Skinn Driver Hansker Pigskin S Pr

På lager
Vare: AA8UPK Modell: 1AD40

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeather Driver's Hansker
BakmaterialeSvine
FARGETan
MansjettRynket
KuttGunn
SkinngradB
HåndVenstre høyre
Lær Palm MaterialeSvine
Lær Palm TypeFullkorn
Liner Materialufôret
StørrelseS
Selges somPar
Stingmaterialepolyester
TommelstilKeystone med Thumb Shield

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode4203294000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 1AD52 Skinn Driver Hansker Pigskin Xl Pr | AA8UPL 1 AD52XL2110NOK
CONDOR 2MCZ4 Skinn Driver Hansker Griseskinn 2xl Pr | AC2QWV 2MCZ42XL2110NOK
CONDOR 3AW80 Skinn Driver Hansker Pigskin M Pr | AC8KAQ 3 80AWXNUMXM2110NOK
CONDOR 5AC74 Skinn Driver Hansker Pigskin L Pr | AE2ZKV 5AC74L2110NOK
CONDOR 5AJ32 Skinn Driver Hansker Pigskin Xs Pr | AE3BAK 5 32AJXNUMXXS2110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1AD40 Skinn Driver Hansker Pigskin S Pr
110NOK /pakke