Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pin Cam Skufflås Matt Krom 13/8in Sylinder 107 | AD9PNX 4TYD1

COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pin Cam Skufflås Matt Krom 13/8 tommer Sylinder 107

På lager
Vare: AD9PNX Modell: C8179-107-26DKryssreferanse: 4TYD1
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffeskrue
Kamlengde (in.)3/4
Kambredde (in.)7/8
Sylinder1.375 "
FinishKjedelig krom
For dørtykkelse1-3 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
Nøkkelnummer107
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1/4
Monteringshull Dia.57 / 64 "
Antall pins4
typenLiten Format Pin Tumbler
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8301300060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerPris
COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Cam Skuff Lock Matt Krom 13/8in Sylinder 101 | AD9PNV 4TYC8 C8179-101-26D101483NOK
COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Cam Skuff Lock Matt Krom 13/8in Sylinder 103 | AD9PNW 4TYC9 C8179-103-26D103483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pin Cam Skufflås Matt Krom 13/8 tommer Sylinder 107
483NOK / enhet