Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterløper 11 Cfm 18 Til 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterløper 11 Cfm 18 Til 100 In.-lb.

På lager
Vare: AB7WHE Modell: 19RAA11AH3-GKryssreferanse: 24D696
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
47 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk mutterløper
Luftinntak1 / 8 "PT
CFM @ full belastning11
Kjørestørrelse3 / 8 "
Drive SystemInvertire
Gratis hastighet340 rpm
leder Bredde1"
Min. Slangestørrelse3 / 16 "
Total lengde12.3 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Moment Range Soft Draw18 til 100 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8467115020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Base to Top (1.19 ")

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseGratis hastighetleder BreddeTotal lengdePris
CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Mutterløper 11 Cfm 12 Til 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694 19RAA05AM2-G1 / 4 "570 rpm0.72 "12.4 "40 146 NOK
CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Mutterløper 11 Cfm 18 Til 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695 19RAA09AH3-G3 / 8 "500 rpm1"12.9 "42 542 NOK
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Mutterløper 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "22 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterløper 11 Cfm 18 Til 100 In.-lb.
47 632 NOK / enhet