Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C66811 Quick Change Die Assembly, 1-8 Thread Size, D Die Blank #, 2 3/4 Inch Outside Dia, Unc | CU6GGX 50CA14

CLE-LINE C66811 Quick Change Die Assembly, 1-8 Thread Size, D Die Blank #, 2 3/4 Inch Outside Dia, Unc

På lager
Vare: CU6GGX Modell: C66811Kryssreferanse: 50CA14

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C66671 Quick Change Die Kit, Carbon Steel | CU6FLA 50CC75 C66671Die Kit1 083 NOK
CLE-LINE C66727 Cap | CU6FLB 50CC51 C66727Lue511NOK
CLE-LINE C66729 Cap | CU6FLC 50AM72 C66729Lue637NOK
CLE-LINE C66733 Cap | CU6FLD 50AM95 C66733Lue921NOK
CLE-LINE C66728 Cap | CU6FLE 50AM71 C66728Lue443NOK
CLE-LINE C66730 Cap | CU6FLF 50AM93 C66730Lue1 138 NOK
CLE-LINE C66731 Cap | CU6FLG 50AM94 C66731Lue1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C66811 Quick Change Die Assembly, 1-8 Thread Size, D Die Blank #, 2 3/4 Inch Outside Dia, Unc
4 117 NOK / enhet