Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLC 1134 Verktøy-ryggsekk 14 x 11 x 16 48 Lomme | AE7NJN 5ZPJ2

CLC 1134 Verktøyryggsekk 14" x 11" x 16" 48 lommer

På lager
Vare: AE7NJN Modell: 1134Kryssreferanse: 5ZPJ2
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
1 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyryggsekk
Grunnleggende materialepolyester
FARGESvart
Dybde11 "
Høyde16 "
MaterialeNylon og lær
Antall innerlommer41
Antall utvendige lommer7
Antall stykker1
Antall lommer48
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1772
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode4202923020
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLC 1134 Verktøyryggsekk 14" x 11" x 16" 48 lommer
1 751 NOK / enhet